Schneider Electric - Soporte base aluminio 780mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Longitud de tubo - 800 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVBZ04
Ref.Sonepar
93622
EAN
3389110673678
Color:
Negro
Longitud de tubo:
800 mm
Material:
Plástico
Esta base de fijación Harmony XVB está compuesta por un tubo de soporte de aluminio y una placa de fijación de plástico. Esta base de fijación de aluminio es un accesorio de montaje y fijación para balizas y bancos indicadores con un diámetro de 70 mm. Consta de placa de fijación de plástico negro y tubo de soporte de aluminio con un diámetro de 25mm y una altura de 780mm. Permite reemplazar rápida y fácilmente sus productos compatibles gracias a su diseño simple y modular. Es compatible con Harmony XVBC y Harmony XVBL. El diseño modular sencillo facilita el servicio posterior a la instalación, la modificación y la adaptación de máquinas por parte de no especialistas. Puede combinarse con cualquier banco de indicadores de las gamas XVBC y XVBL.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


