Schneider Electric - Soporte base aluminio 80mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Longitud de tubo - 80 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVBZ02
Ref.Sonepar
62869
EAN
3389110673579
Color:
Negro
Longitud de tubo:
80 mm
Material:
Plástico
Esta base de fijación Harmony XVB está compuesta por un tubo de soporte de aluminio y una placa de fijación de plástico. Esta base de fijación de aluminio es un accesorio de montaje y fijación para balizas y grupo de indicadores con un diámetro de 70 mm. Consta de una placa de fijación de plástico negra y un tubo de soporte de aluminio de 25 mm de diámetro y 80 mm de alto. Permite reemplazar rápida y fácilmente los productos compatibles gracias a su diseño simple y modular. Es compatible con Harmony XVBC y Harmony XVBL. El diseño modular simple facilita el servicio, la modificación y la adaptación de máquinas después de la instalación por parte de personal no especializado. Puede combinarse con cualquier grupo de indicadores de las gamas XVBC y XVBL.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


