Schneider Electric - Soporte bloque antiparasitario

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Soporte bloque antiparasitario

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9D09981

Ref.Sonepar

551990

EAN

3389110080209

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Abrazadera de supresor de Abrazadera para TeSys F. Gama de producto: TeSys F - nombre corto del dispositivo: LA9D - clase de accesorio: Accesorio de montaje - Compatibilidad del producto: LA4F. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric