Schneider Electric - Soporte botonería diámetro 22

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Soporte botonería diámetro 22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Placa de montaje del botón pulsador

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9A15151

Ref.Sonepar

95171

EAN

3606480377020

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Placa de montaje del botón pulsador

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Este soporte de botón Acti9 es para botones, interruptores e indicadores con brida metálica o plástica del tipo SE XB4, XB5. Está dedicado al botón de 22 mm de diámetro para unidades de control y señalización. Podría usarse para auxiliares de control e indicaciones como botones pulsadores, paradas de emergencia, interruptores, indicadores de luz. Es adecuado para aplicaciones terciarias e industriales. Se puede fijar a un carril simétrico de 35 mm, en gabinetes modulares o gabinetes. El color es blanco (RAL9003). El diámetro de perforación es de 22.3mm. Es un material que se autoextingue. La anchura en los lotes de 9mm es de 6. Las dimensiones son (An.) 54mm x (Alt.) 60mm x (Prof.) 66,7mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric