Schneider Electric - Soporte cables plástico 140mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 140 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSCCDINLG140
Ref.Sonepar
124979
EAN
3606480184239
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
140 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
50 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


