Schneider Electric - Soporte calado 3200A 500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAS500
Ref.Sonepar
121338
EAN
3606480062858
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
75 mm
Soporte de configuración Spacial SF, 500mm. Tipo de accesorio/componente: soporte de configuración - aplicación de dispositivo: aplicación para Prisma, multiuso - ubicación de montaje: parte inferior - posición b. Distr.: vertical - compatibilidad de la gama: Linergy BS, Linergy LGYE. Beneficios: Proporcionando el mejor rendimiento, lo más sencillo y rápido posible: Un diseño sencillo que permite ampliaciones y mejoras rápidas y simplificadas.... Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


