Schneider Electric - SOPORTE CANALETA ENCLIQUETABLE - NSYSPC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Profundidad - 15 mm
Longitud - 24 mm
Con borde de alfombra - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPC
Ref.Sonepar
552824
EAN
3606480184475
Altura:
40 mm
Profundidad:
15 mm
Longitud:
24 mm
Con borde de alfombra:
no
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Negro
Número de particiones:
0
Tipo de fijación:
Otros
Plastic foot made of black polyamide. . Multi-purpose cable management accessory. Mounting support on DIN rail/Telequick mounting plate. Galvanised Steel. Packaging unit is 20 pieces. Compatible with is Spacial CRN/S3D/S3CM/SBM and Thalassa PLA/PLS/PLM.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


