Schneider Electric - Soporte canaleta para puerta - NSYSPCP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Profundidad - 11.5 mm
Longitud - 30 mm
Con borde de alfombra - no
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPCP
Ref.Sonepar
241751
EAN
3606480184482
Altura:
100 mm
Profundidad:
11.5 mm
Longitud:
30 mm
Con borde de alfombra:
no
Material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Número de particiones:
10
Tipo de fijación:
Otros
Soporte canaleta para puerta
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


