Fin de vida

Schneider Electric - Soporte conexiones 115mm entre centros - 04694

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Soporte conexiones 115mm entre centros

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tensión máxima nominal - 3200 A

  • Distancia de embarrado - 115 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

04694

Ref.Sonepar

56251

EAN

3303430046943

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tensión máxima nominal:

3200 A

Distancia de embarrado:

115 mm

Soporte conexiones 115mm entre centros

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric