Schneider Electric - Soporte de barras, Linergy BS, 630A, barras traseras, sección 32x8mm, set de 1" - LGY4193
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 630 A
Distancia de embarrado - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LGY4193
Ref.Sonepar
1319641
EAN
3606485432397
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
630 A
Distancia de embarrado:
850 mm
Soporte de barras, Linergy BS, 630A, barras traseras, sección 32x8mm, set de 1". Características: Número de polos 4; Tensión máxima nominal 630 A; Distancia de embarrado 850 mm.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


