Schneider Electric - SOPORTE DE CALADO 3200A L800. 115 - NSYAS800L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAS800L
Ref.Sonepar
1002954
EAN
3606480211478
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
115 mm
Soporte inferior de juego de barras vertical lateral P700+100 entreeje 115mm. Tipo de accesorio/componente: soporte de configuración - aplicación de dispositivo: aplicación para Prisma, multiuso - ubicación de montaje: parte inferior - posición b. Distr.: vertical - compatibilidad de la gama: Linergy BS, Linergy LGYE. Beneficios: Proporcionando el mejor rendimiento, lo más sencillo y rápido posible: Un diseño sencillo que permite ampliaciones y mejoras rápidas y simplificadas. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


