Schneider Electric - SOPORTE DE PERFIL - DZ5MS10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DZ5MS10
Ref.Sonepar
121756
EAN
3389110557053
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
10 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
70 mm
SOPORTE DE PERFIL
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


