Schneider Electric - Soporte embarrado horizontal 3200x800x115 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBHS800L
Ref.Sonepar
322726
EAN
3606480211447
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
115 mm
Soporte inferior de juego de barras vertical lateral P700+100 entreeje 115mm. Gama: Spacial - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de embarrado - tipo de producto o componente: soporte barra distribución - aplicación del dispositivo: multiuso, aplicación para Prisma - lugar de montaje: en estructura de armario - Soporte de montaje: montantes verticales - posición b. distr.: horizontal - compatibilidad de gama: Prisma PH, Linergy BS, Spacial SFP. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Proporcionando el mejor rendimiento, lo más sencillo y rápido posible: • Disponibilidad de soluciones hasta 4000A, en cumplimiento a la norma IEC61439-1&-2(garantizando las características térmicas y electrodinámicas dentro de la gama Prisma). •Capadidad de aguante a la intensidad de corta duración admisible (Icw) hasta 100 kA/1s. • Los aparatos, pueden conectarse de múltiples formas en cualquier parte del cuadro eléctrico, dependiendo de la necesidad de montaje.. • Conexiones/derivaciones en cualquier punto del juego de barras, sin necesidad de perforarla. • Un diseño sencillo que permite ampliaciones y mejoras rápidas y simplificadas.... Aplicaciones: Diseñado para utilizarse dentro de envolventes funcionales y universales: • Envolventes Prisma P y PHevol hasta 4000A. • Prisma G Cofrets y armarios murales y sobre suelo hasta 630A. • Prisma Pack Cofrets hasta 160A. • Envolventes Spacial SF, SM.. * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


