Schneider Electric - Soporte embarrado horizontal compartimentación D500 - NSYMBHS5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 2500 A
Distancia de embarrado - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMBHS5
Ref.Sonepar
757110
EAN
3606480850660
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
2500 A
Distancia de embarrado:
75 mm
Sporte embarrado horizontal para compartimentado, P500mm. Gama: Spacial - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de embarrado - tipo de producto o componente: soporte barra distribución - aplicación del dispositivo: aplicación compartimentada - ubicación de montaje: en estructura de armario, en el panel de partición - posición b. distr.: horizontal - compatibilidad de gama: Spacial SFM, Linergy LGYE.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


