Schneider Electric - Soporte embarrado vertical 3200A 800x115 (2u) - NSYBVS800L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBVS800L
Ref.Sonepar
322736
EAN
3606480211461
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
115 mm
Soporte de juego de barras vertical lateral P700+100 entreeje 115mm. tipo de accesorio/componente: soporte busbar - aplicación de dispositivo: aplicación para Prisma, multiuso - ubicación de montaje: en estructura de armario - posición b. distr.: vertical - compatibilidad de la gama: Linergy LGYE, Linergy BS. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Proporcionando el mejor rendimiento, lo más sencillo y rápido posible: • Un diseño sencillo que permite ampliaciones y mejoras rápidas y simplificadas.... Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


