Schneider Electric - Soporte entreje 115mm - LVS04678
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 4000 A
Distancia de embarrado - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04678
Ref.Sonepar
758762
EAN
3606481932723
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
4000 A
Distancia de embarrado:
115 mm
Soporte entreje 115mm


