Schneider Electric - Soporte fijación + perfil DIN simétrico 20 pasos - 14211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14211
Ref.Sonepar
321092
EAN
3303430142119
Modelo:
Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Aluminio
Número RAL:
0


