Schneider Electric - Soporte final con tornillo para carril
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRAABV35
Ref.Sonepar
319024
EAN
3606480534683
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
9.5 mm
Profundidad:
50.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


