Schneider Electric - Soporte final para encaje sobre carril - NSYTRAAB15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tipo de pestillo - Sin tornillos
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRAAB15
Ref.Sonepar
831907
EAN
3606480534669
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tipo de pestillo:
Sin tornillos
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
5.2 mm
Profundidad:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


