Schneider Electric - Soporte G JDB 630A escalonado paso lateral - 04192
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 630 A
Distancia de embarrado - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
04192
Ref.Sonepar
47751
EAN
3303430041924
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
630 A
Distancia de embarrado:
50 mm
Soporte de juego de barras 630A escalonado en pasillo lateral - Conexión de dispositivos de la celda: Linergy BS posterior embarrado - Juego de 1 - 0,2kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


