Schneider Electric - Soporte horizontal galvanizado S500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 42 mm
Anchura - 544 mm
Altura - 130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 500...500 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4551150
Ref.Sonepar
226
EAN
8428031037734
Longitud:
42 mm
Anchura:
544 mm
Altura:
130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
500...500 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Ángulo:
90...90 °
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


