Schneider Electric - Soporte horizontal SH-100 - 4321120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 160 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 133 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4321120
Ref.Sonepar
157
EAN
8428031033958
Longitud:
160 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
133 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...100 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7030
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


