Schneider Electric - SOPORTE HORIZONTAL SH-150 - 4321130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 133 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie - Otros
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4321130
Ref.Sonepar
158
EAN
8428031033965
Altura:
133 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7030
Polinorma, Soporte horizontal, PVC, 150mm, gris. Gama de producto: Polinorma - tipo de producto o componente: Abrazadera horizontal - cantidad por juego: juego de 6. Beneficios: Bandejas de PVC de fácil manipulación, A partir de las medidas de 200mm. La bandeja esta panelada, permitiendo reducir el peso total aproximadamente 1/3, facilitando así tanto la instalación y colocación, como el transporte, Cómoda manipulación, no viéndose alteradas sus características mecánicas y de resistencia al impacto de cuerpos sólidos, IK10, ni el momento flector.... Aplicaciones: Para soporte, separación y ordenación de cables de potencia y de datos para la industria, por ejemplo, lugares con alto nivel de corrosión, depuradoras, industrias químicas etc....
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


