Schneider Electric - SOPORTE HORIZONTAL SH-200 - 4321140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 260 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 133 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4321140
Ref.Sonepar
159
EAN
8428031033972
Longitud:
260 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
133 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
200...200 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7030
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


