Schneider Electric - SOPORTE HORIZONTAL SH-300 - 4321150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 360 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 133 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4321150
Ref.Sonepar
160
EAN
8428031033989
Longitud:
360 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
133 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
300...300 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7030
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


