Schneider Electric - Soporte inferior JdB lateral entreejes 115mm - LVS04648
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04648
Ref.Sonepar
831665
EAN
3606481935083
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
115 mm
Soporte inferior JdB lateral entreejes 115mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


