Schneider Electric - Soporte inferior para barras planas vertical en pasillo lateral ancho 150mm (5/10mm)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
04663
Ref.Sonepar
50291
EAN
3303430046639
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
75 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


