Schneider Electric - Soporte JdB 400A - LVS04191
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 400 A
Distancia de embarrado - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04191
Ref.Sonepar
760114
EAN
3606481866974
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
400 A
Distancia de embarrado:
50 mm
Soporte para embarrado fijado en fondo de cofret PrismaSeT G, cuyo calibre no excede a 400A.


