Schneider Electric - Soporte JdB 630A - LVS04192
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 630 A
Distancia de embarrado - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04192
Ref.Sonepar
757669
EAN
3606481866981
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
630 A
Distancia de embarrado:
50 mm
Soporte para embarrado escalonado fijado en pasillo lateral para cofret PrismaSeT G, cuyo calibre no excede a 630A.


