Schneider Electric - Soporte JdB inferior ancho 150mm - LVS04663
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04663
Ref.Sonepar
759855
EAN
3606481867131
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
75 mm
Soporte JdB inferior ancho 150mm


