Schneider Electric - Soporte JdB voladizo 5-10mm - LVS04662
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 4000 A
Distancia de embarrado - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04662
Ref.Sonepar
758550
EAN
3606481867124
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
4000 A
Distancia de embarrado:
75 mm
Soporte voladizo para barras planas y Linergy LGYE en posición horizontal, con alojamiento de pletina espesor 5 y 10mm, serie Linergy BS.


