Schneider Electric - Soporte metálico 12 módulos altura 720mm - 10501
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10501
Ref.Sonepar
260454
EAN
3303430105015
Tipo de accesorio:
Bastidor de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
This Kaedra product is a support for enclosure. It is compatible with Kaedra enclosures. It is intended for new or renovated installation in residential. It is compatible with of 1 row of 12 modules of 18mm enclosures. The product weight is 1.659kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric