Schneider Electric - SOPORTE MURAL ARMARIOS P600 - NSYCFRS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 130 mm
Altura - 620 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCFRS
Ref.Sonepar
594148
EAN
3606480174353
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
130 mm
Altura:
620 mm
Profundidad:
325 mm
Soporte mural armarios P600
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


