Schneider Electric - Soporte OMEGA horizontal FR galvanizado SO 100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 50 mm
Anchura - 150 mm
Altura - 131 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4550310
Ref.Sonepar
64143
EAN
8428031083762
Longitud:
50 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
131 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...100 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Ángulo:
90...90 °
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


