Fin de vida

Schneider Electric - Soporte para juego de barras planas vertical en pasillo lateral (espesor 5/10mm)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Soporte para juego de barras planas vertical en pasillo lateral (espesor 5/10mm)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tensión máxima nominal - 4000 A

  • Distancia de embarrado - 75 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

04661

Ref.Sonepar

50288

EAN

3303430046615

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tensión máxima nominal:

4000 A

Distancia de embarrado:

75 mm

Soporte para juego de barras planas vertical en pasillo lateral (espesor 5/10mm) - Compatible con el Soporte de barras - 1,06kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric