Schneider Electric - Soporte para tecla de pulsación simple con símbolo bluetooth

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Soporte para tecla de pulsación simple con símbolo bluetooth

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Control de consumo eléctrico

  • Apto para aplicación con atenuación - sí

  • Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - sí

  • Apto para conmutador con aplicación - sí

  • Con cubierta / tapa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN5113-0300

Ref.Sonepar

311314

EAN

3606481144126

Aplicación:

Control de consumo eléctrico

Apto para aplicación con atenuación:

sí

Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para conmutador con aplicación:

sí

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Otros

Transparente:

no

Con indicación LED:

sí

Número de botones:

1

Número de puntos de actuación:

2

Soporte para tecla de pulsación simple con símbolo bluetooth. El accesorio dispone de una profundidad de 25mm, una anchura de 52mm y una altura de 53mm. Se caracteriza por contar con un software multifunción que permite el control de iluminación, función aleatoria, definición del estado del LED, programación del tiempo de conmutación, gestión de la configuración del gatillo, control de la posición de las persianas, control de carga, etc. Asimismo, sostiene el grado de protección IP20. El dispositivo se enmarca dentro de la gama Merten, línea que ofrece una variedad de productos indicados para uso residencial y pequeñas empresas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric