Fin de vida

Schneider Electric - Soporte para tecla de pulsación simple con símbolo bluetooth de la gama D-LIFE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Soporte para tecla de pulsación simple con símbolo bluetooth de la gama D-LIFE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Control de consumo eléctrico

  • Apto para aplicación con atenuación - sí

  • Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - sí

  • Apto para conmutador con aplicación - sí

  • Con cubierta / tapa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN5113-6000

Ref.Sonepar

221507

EAN

3606480918117

Aplicación:

Control de consumo eléctrico

Apto para aplicación con atenuación:

sí

Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para conmutador con aplicación:

sí

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Otros

Transparente:

no

Con indicación LED:

sí

Número de botones:

1

Número de puntos de actuación:

2

Soporte para tecla de pulsación simple con símbolo bluetooth de la gama D-LIFE. El accesorio dispone de una profundidad de 25mm, una anchura de 66mm y una altura de 69mm. Se caracteriza por contar con un software multifunción que permite habilitar la función de encendido/memoria de encendido, cambio de horario, gestión de la configuración del disparador, función reloj astronómico, control de carga, programar el tiempo de conmutación, definir el estado del LED, gestión del modo de regulación, control de luz, etc. Asimismo, sostiene el grado de protección IP20. El dispositivo se enmarca dentro de la gama Merten, línea que ofrece una variedad de productos indicados para uso residencial y pequeñas empresas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric