Schneider Electric - Soporte prolongador 115mm - LVS04694
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04694
Ref.Sonepar
758512
EAN
3606481867193
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
115 mm
Soporte prolongador 115mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


