Schneider Electric - Soporte sustentación 1400 - NSYCOCNS1400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pie (base)
Anchura - 250 mm
Altura - 1400 mm
Profundidad - 890 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCOCNS1400
Ref.Sonepar
552631
EAN
3606480508936
Modelo:
Pie (base)
Anchura:
250 mm
Altura:
1400 mm
Profundidad:
890 mm
Material:
Acero
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Escuadra de soporte para armario D300máx. con kit anti inclinación Al1400mm. Gama: Spacial - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de montaje - destino del producto: armario - tipo de producto o componente: fijación - aplicación del dispositivo: multiuso - lugar de montaje: parte trasera del armario - Soporte de montaje: suelo - compatibilidad de gama: Spacial S3D, Spacial S3X, Spacial CRN, Thalassa PLM - Composición del dispositivo: 1 x escuadra de fijación, 2 x montante vertical, elementos de fijación - cantidad por juego: Set de 1. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Configuración estándar:, Tejadillo curvado, Cierre con barra doble 3mm, Portaplanos de plastico (tamaño A4), Retenedor de puerta, Placa pasacables de aluminio.. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como:, Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


