Schneider Electric - Soporte traviesa para zócalo - NSYSPCR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 39 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPCR
Ref.Sonepar
322910
EAN
3606485132266
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
39 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
64 mm
Soporte para traviesas de fijación de zócalo. Regulación de paso de 25mm. gama de producto: Spacial SM, Spacial SF - gama: Spacial - tipo de accesorio/componente: soporte de traviesas para zócalo - aplicación de dispositivo: multiuso - Compatibilidad del producto: zócalos SF, SM, SD, S3D y CRN - composición de equipos: elementos de fijación, 12 soporte - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: ..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


