Fin de vida

Schneider Electric - Soporte vertical del juego de barras Linergy en pasillo lateral

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Soporte vertical del juego de barras Linergy en pasillo lateral

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tensión máxima nominal - 3200 A

  • Distancia de embarrado - 75 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

04651

Ref.Sonepar

47671

EAN

3303430046516

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tensión máxima nominal:

3200 A

Distancia de embarrado:

75 mm

Soporte vertical del juego de barras Linergy en pasillo lateral - Suministrada con hardware de montaje clase 8.8 - 1,248kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric