Schneider Electric - Soporte vertical fondo armario - LVS04652
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 1600 A
Distancia de embarrado - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04652
Ref.Sonepar
758902
EAN
3606481867070
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
1600 A
Distancia de embarrado:
75 mm
Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral Soporte de barras Linergy LGY en posición vertical, para fondo de armario.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


