Schneider Electric - Soporte vertical galvanizado VS100 suspensión

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Soporte vertical galvanizado VS100 suspensión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4551310

Ref.Sonepar

235

EAN

8428031037864

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

100...100 mm

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Montaje de bandejas:

Enroscable

Resistencia de carga:

510 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

SOP.VERT-SUSP.SZ.VS 100. Gama de producto: Performa - cantidad por juego: juego de 10. Beneficios: Identidad propia y gran consistencia, Performa se distingue por su especial diseñ,o de doble varilla transversal que garantiza: una mayor capacidad de carga y. La seguridad de quien manipula la instalación.... Aplicaciones: - Para soporte, separación y ordenación de cables, Segú,n el acabado la aplicación es diferente: 1.Electrocincado: para instalaciones en lugares con agresividad moderada o media. 2.Galvanizado en caliente: para instalaciones en lugares con agresividad alta. 3.Bicromatado: para instalaciones en lugares con agresividad moderada o media. 4.Inoxidable: para instalaciones en lugares con agresividad severa, especialmente para la industria química y alimentaria....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric