Schneider Electric - Soporte vertical pasillo lateral - LVS04651
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04651
Ref.Sonepar
757441
EAN
3606481867063
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
75 mm
Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral Soporte de barras Linergy LGY en posición vertical, para pasillo lateral.


