Schneider Electric - Soporte vertical suspendido SVS200 PVC-M1 gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4321420

Ref.Sonepar

164

EAN

8428031007492

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

200...200 mm

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Montaje de bandejas:

Enroscable

Resistencia de carga:

0 N

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

Polinorma, Soporte vertical, 200mm, gris. Gama de producto: Polinorma - tipo de producto o componente: escuadra de suspensión - cantidad por juego: juego de 4. Beneficios: Bandejas de PVC de fácil manipulación, A partir de las medidas de 200mm. La bandeja esta panelada, permitiendo reducir el peso total aproximadamente 1/3, facilitando así tanto la instalación y colocación, como el transporte, Cómoda manipulación, no viéndose alteradas sus características mecánicas y de resistencia al impacto de cuerpos sólidos, IK10, ni el momento flector.... Aplicaciones: Para soporte, separación y ordenación de cables de potencia y de datos para la industria, por ejemplo, lugares con alto nivel de corrosión, depuradoras, industrias químicas etc....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric