Schneider Electric - Soporte voladizo ancho 650mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Soporte voladizo ancho 650mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 425 mm

  • Altura - 40 mm

  • Profundidad - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS04690

Ref.Sonepar

759819

EAN

3606481866851

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura:

425 mm

Altura:

40 mm

Profundidad:

10 mm

Color:

Otros

Soporte voladizo ancho 650mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric