Schneider Electric - Soporte voladizo profundidad 600mm para Linergy BS - 04678
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 4000 A
Distancia de embarrado - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
04678
Ref.Sonepar
286437
EAN
3303430046783
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
4000 A
Distancia de embarrado:
115 mm
Soporte voladizo Prof.600mm para Linergy BS. Gama: Linergy - tipo de producto o componente: soporte barra distribución - aplicación específica de producto: soporte para barras 10mm. Beneficios: Proporcionando el mejor rendimiento, lo más sencillo y rápido posible: Un diseño sencillo que permite ampliaciones y mejoras rápidas y simplificadas.... Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


