Schneider Electric - SOPORTE VOLANTE 3200A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBSA
Ref.Sonepar
315707
EAN
3606480062964
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
75 mm
Brazo de soporte para embarrados, 3,200mm. Tipo de accesorio/componente: brazo de soporte de embarrado - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en barra - posición b. Distr.: horizontal, vertical.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


