Schneider Electric - SP90 accionador con comunicación BACnet MS/TP, Modbus y medición de energía
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para válvula - sí
Adecuado para accesorios de aire - no
Tensión de alimentación - 24 V CA/CC
Señal de control - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SP90-24BMM
Ref.Sonepar
1324167
EAN
3606481550903
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para válvula:
sí
Adecuado para accesorios de aire:
no
Tensión de alimentación:
24 V CA/CC
Señal de control:
Otros
Modelo:
Lineal
Tipo de regulación on/off:
no
Tipo de regulación modulante:
sí
Tipo de regulación angulo dividido:
no
Conexión de la válvula de cierre:
Ninguno
Con brida superior de montaje directo ISO 5211:
no
Con caudal de retorno sin presión:
no
Desactivado al cerrar:
no
Tipo de función de seguridad:
Otros
Modo de funcionamiento de la función de seguridad:
Otros
Reconocimiento automático de recorrido:
no
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
sí
Contactos auxiliares:
sí
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Contactos auxiliares opcionales:
sí
Contactos finales:
Ninguno
Rango de operación ajustable:
no
Con indicador de ajuste mecánico:
no
Funcionamiento manual:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Fuerza de ajuste:
90 N
Longitud de carrera:
7 mm
Longitud de carrera autoajustable:
no
Con función de seguridad:
sí
Grado de protección (NEMA):
3
Grado de protección (IP):
IP54
Max. consumo eléctrico:
2.7 VA
Humedad relativa admisible:
0...90 %
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Altura:
95.3 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
110 mm
Prueba de explosión:
no
Material de la carcasa:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


