Schneider Electric - SpaceLogic KNX DALI Broadcast Master 4 canales/32

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SpaceLogic KNX DALI Broadcast Master 4 canales/32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6725-0005S

Ref.Sonepar

1194479

EAN

3606487200239

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz de sistema de iluminación/Dali

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Máximo número de dispositivos por canal:

4

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

110...240 V

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

El Schneider Electric SpaceLogic KNX DALI Gateway Broadcast Master es seguro y fiable. Este dispositivo controla a la perfección su sistema de iluminación DALI con funcionalidades avanzadas que proporcionan ahorro energético y una mayor eficiencia operativa. Controla hasta 128 balastos DALI en 4 canales con 32 balastos para cada uno de ellos. Presenta el concepto Modular Master Extension con tamaños estandarizados y enlace prefabricado de módulos. Para aumentar el número de canales, basta con conectar SpaceLogic KNX DALI Gateway Broadcast Extension. Se puede conectar un máximo de 2 Extensiones al Master, por lo que se pueden gestionar hasta 12 canales. Además, SpaceLogic Switch Extension puede ser una de las 2 extensiones, con el fin de aportar las funciones DALI Zero Power, reduciendo el consumo total de los balastos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric